Referencje
Gates:PU T2.5 200 10
Rubix:1852406
Producent:776210204
EAN:5414465216817


Informacje techniczne
| Profil | t2,5 |
|---|---|
| długość oryginalna | 200 mm |
| Szerokość pasa | 10 mm |
Szczegóły produktu : Pas 10 T2.5-200
Bezkońcowa konstrukcja uretanowa zapewnia wyższą wytrzymałość w porównaniu ze zgrzewanymi pasami uretanowymi, dzięki czemu doskonale nadają się do zastosowań w układach przeniesienia napędu.
Toothed flat belt SYNCHRO-POWER GATES
Mocne strony
• Stalowy kord napinający zapewniający stabilność długości
• Eliminacja konieczności smarowania i ponownego napinania zmniejsza nakłady na konserwację i robociznę w porównaniu z napędami z łańcuchami rolkowymi
• Odporność na ścieranie, chemikalia i zużycie zapewnia dłuższą żywotność
• Zakres temperatur od -22°F do +176°F (od -30°C do +80°C)
• Eliminacja konieczności smarowania i ponownego napinania zmniejsza nakłady na konserwację i robociznę w porównaniu z napędami z łańcuchami rolkowymi
• Odporność na ścieranie, chemikalia i zużycie zapewnia dłuższą żywotność
• Zakres temperatur od -22°F do +176°F (od -30°C do +80°C)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | t2,5 |
|---|---|
| długość oryginalna | 200 mm |
| Szerokość pasa | 10 mm |
| Podziałka | 2.5 mm |
| Materiał | poliuretan / stal |
| Liczba zębów | 80 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 16,43 Netto
/ Sztuka
zł 20,21 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie