Szeroki pas klinowy Optibelt 28X8 X 1320

Pas o zmiennej prędkości Vario Power

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Optibelt:28X8 X 1320
Rubix:202250
Producent:1781695
EAN:4014486173987
brand logo

Informacje techniczne

Profil1012
Długość wewnętrzna1320 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pas 28x8x1320 LI


Widoczne rezultaty

Oszczędność miejsca dzięki rozwiązaniom napędowym, optymalne zachowanie regulacyjne, obniżenie temperatury pracy oraz szeroki zakres zastosowań to cechy charakterystyczne tego pasa.


Przewodność elektryczna: Bezpieczna, bez ryzyka zapłonu

Przewodność elektryczna pasów o zmiennej prędkości optibelt VARIO POWER umożliwia bezpieczne odprowadzanie ładunków elektrostatycznych. W przypadku napędów o niewystarczającej przewodności elektrycznej ładunki te mogą być tak silne, że istnieje ryzyko zapłonu wskutek powstawania iskier.


Lepsze odprowadzanie ciepła: Obniżona temperatura pasa

W podwójnie zębatym optibelt VARIO POWER podwójne uzębienie pasa klinowego zapewnia lepsze odprowadzanie ciepła, a tym samym znacząco obniża temperaturę pasa.


Wysoka sztywność poprzeczna, wysoka elastyczność

Optibelt VARIO POWER jest wzmocniony powłoką z tkaniny i oferuje wysoką sztywność poprzeczną bez utraty elastyczności dzięki włóknom poprzecznym. Właściwość tę można dodatkowo zwiększyć dzięki podwójnemu uzębieniu.

Mocne strony

  • Wysoka zdolność przenoszenia mocy
  • Przewodność elektryczna
  • Wysoka wytrzymałość poprzeczna
  • Długa żywotność
  • Niski poziom rozciągania – kord poliestrowy lub aramidowy
  • Cicha praca
  • Możliwość stosowania przełożeń do 1:12
  • Wysoka elastyczność
  • Zakres temperatur od -30°C do +90°C
  • Specyfikacja techniczna


    Atrybuty
    Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)29x157x157 mm
    Waga Logistyczna370 g
    Profil1012
    Długość wewnętrzna1320 mm
    Wysokość8 mm
    Górna szerokość28 mm
    Dolna szerokość12.3 mm
    223,94 Netto
    / Sztuka
    275,45 Brutto
    • Termin dostawy na zapytanie