Referencje
Gates:PJ1752/8 690J8 MICROV
Rubix:383246
Producent:946520960
EAN:5414465522888

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Pas 8 PJ 1752
Dzięki spłaszczonym żebrom pasek żebrowany Micro-V® firmy Gates zapewnia doskonałe osiągi przy wyższych prędkościach na kołach pasowych o mniejszej średnicy. Ten gładki pasek przewyższa standardowe wartości RMA dla przenoszenia mocy o 80%. Standardowy asortyment żebrowanych pasków Micro-V® firmy Gates obejmuje ponad 125 efektywnych długości, dzięki czemu paski te nadają się do szerokiej gamy zastosowań.
Mocne strony
• Niezwykle płynna praca przy niewielkim wydzielaniu ciepła
• Wysoki transfer mocy na żebro
• Long service life thanks to high transmission power
• Lepsza wydajność dzięki zewnętrznym kołom zębatym
• Bardziej kompaktowy napęd
• Mniejsza wrażliwość na pozostałości materiału w rowkach
• Wysoki transfer mocy na żebro
• Long service life thanks to high transmission power
• Lepsza wydajność dzięki zewnętrznym kołom zębatym
• Bardziej kompaktowy napęd
• Mniejsza wrażliwość na pozostałości materiału w rowkach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | pj |
|---|---|
| Długość | 1752 mm |
| Liczba żeber | 8 |
| Odległość żeber | 2.34 mm |
| Wysokość | 3.5 mm |
| Nr paska | 8 pj 1752 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 86 Netto
/ Sztuka
zł 105,78 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie