Klasyczny pasek klinowy Gates C66 22X1750LP/1692LI VULCOPOWER
Pas klinowy
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gates:C66 22X1750LP/1692LI VULCOPOWER
Rubix:610605
Producent:942360660


Informacje techniczne
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Nr paska | c66 |
| Długość wewnętrzna | 1672 mm |
Szczegóły produktu : C 66 (1750Ld) Pas klinowy Vulco
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Nr paska | c66 |
| Długość wewnętrzna | 1672 mm |
| Górna szerokość | 22 mm |
| Wysokość | 14 mm |
| Orientacyjna długość | 1730 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie