Klasyczny pasek klinowy Gates C65 22X1725LP/1667LI VULCOPOWER
Pas klinowy
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gates:C65 22X1725LP/1667LI VULCOPOWER
Rubix:610604
Producent:942360650


Informacje techniczne
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Nr paska | c65 |
| Długość wewnętrzna | 1642 mm |
Szczegóły produktu : C 65 (1725Ld) Pas klinowy Vulco
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Nr paska | c65 |
| Długość wewnętrzna | 1642 mm |
| Górna szerokość | 22 mm |
| Wysokość | 14 mm |
| Orientacyjna długość | 1700 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie