Klasyczny pasek klinowy Gates C265 22x6760LP/6702LI VULCOPOWER
Pas klinowy
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gates:C265 22x6760LP/6702LI VULCOPOWER
Rubix:610665
Producent:942362650


Informacje techniczne
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Nr paska | c265 |
| Długość wewnętrzna | 6732 mm |
Szczegóły produktu : C 265 (6760Ld) Pas klinowy Vulco
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Nr paska | c265 |
| Długość wewnętrzna | 6732 mm |
| Górna szerokość | 22 mm |
| Wysokość | 14 mm |
| Orientacyjna długość | 6790 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie