Klasyczny pasek klinowy Gates A187 13x4780LP/4750LI VULCOPOWER
Pas klinowy
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gates:A187 13x4780LP/4750LI VULCOPOWER
Rubix:610533
Producent:942161870
EAN:5414465275715


Informacje techniczne
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Nr paska | a187 |
| Długość wewnętrzna | 4750 mm |
Szczegóły produktu : A 187 (4780Ld) Pas klinowy Vulco
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Nr paska | a187 |
| Długość wewnętrzna | 4750 mm |
| Górna szerokość | 13 mm |
| Wysokość | 8 mm |
| Orientacyjna długość | 4780 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie