Klasyczny pasek klinowy Gates A167 13x4275LP/4245LI VULCOPOWER
Pas klinowy
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gates:A167 13x4275LP/4245LI VULCOPOWER
Rubix:610532
Producent:942161670
EAN:5414465275708


Informacje techniczne
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Nr paska | a167 |
| Długość wewnętrzna | 4245 mm |
Szczegóły produktu : A 167 (4275Ld) Pas klinowy Vulco
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Nr paska | a167 |
| Długość wewnętrzna | 4245 mm |
| Górna szerokość | 13 mm |
| Wysokość | 8 mm |
| Orientacyjna długość | 4275 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie