Wąski pasek klinowy Mecaline SPC3500E - 889520

Pas klinowy wąskoprofilowy

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:SPC3500E - 889520
Rubix:2307417
Producent:889520
EAN:3660338420733
brand logo

Informacje techniczne

Profilspc
Górna szerokość22 mm
Orientacyjna długość3500 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : SPC 3500E Pas klinowy


Wszystkie pasy Mecaline są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi i są zgodne ze specyfikacjami ISO, DIN i BS, oraz antystatyczne zgodnie z ISO 1813.
Wrapped Belt

Mocne strony

Temperatura pracy -40 do +70°C

Zastosowania

Aplikacje przenoszenia mocy za pomocą pasa klinowego i kół pasowych.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilspc
Górna szerokość22 mm
Orientacyjna długość3500 mm
Długość wewnętrzna3417 mm
Długość zewnętrzna3530 mm
Grubość18 mm
14,81 Netto
/ Sztuka
18,22 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie