Wąski pasek klinowy Mecaline SPC3350E - 889519
Pas klinowy wąskoprofilowy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:SPC3350E - 889519
Rubix:1913869
Producent:889519
EAN:3660338420726


Informacje techniczne
| Profil | spc |
|---|---|
| Górna szerokość | 22 mm |
| Orientacyjna długość | 3350 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : SPC 3350 Pas klinowy
Wszystkie pasy Mecaline są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi i są zgodne ze specyfikacjami ISO, DIN i BS, oraz antystatyczne zgodnie z ISO 1813.
Pas klinowy owinięty
Mocne strony
Temperatura pracy -40 do +70°C
Zastosowania
Aplikacje przenoszenia mocy za pomocą pasa klinowego i kół pasowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | spc |
|---|---|
| Górna szerokość | 22 mm |
| Orientacyjna długość | 3350 mm |
| Długość wewnętrzna | 3267 mm |
| Długość zewnętrzna | 3380 mm |
| Grubość | 18 mm |
| Materiał | sbr |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 51,44 Netto
/ Sztuka
zł 63,27 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie