Wąski pasek klinowy Mecaline SPZ950E - 889673
Pas klinowy wąskoprofilowy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:SPZ950E - 889673
Rubix:1913945
Producent:889673
EAN:3660338422263


Informacje techniczne
| Profil | spz |
|---|---|
| Górna szerokość | 10 mm |
| Orientacyjna długość | 950 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : SPZ 950 Pas klinowy
Wszystkie pasy Mecaline są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi i są zgodne ze specyfikacjami ISO, DIN i BS, oraz antystatyczne zgodnie z ISO 1813.
Wrapped Belt
Mocne strony
Temperatura pracy -40 do +70°C
Zastosowania
Aplikacje przenoszenia mocy za pomocą pasa klinowego i kół pasowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | spz |
|---|---|
| Górna szerokość | 10 mm |
| Orientacyjna długość | 950 mm |
| Długość wewnętrzna | 913 mm |
| Długość zewnętrzna | 963 mm |
| Grubość | 8 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 5,27 Netto
/ Sztuka
zł 6,48 Brutto
- Dostępny