Wąski pasek klinowy Mecaline SPZ1812E - 889603

Pas klinowy wąskoprofilowy

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:SPZ1812E - 889603
Rubix:2307433
Producent:889603
EAN:3660338421563
brand logo

Informacje techniczne

Profilspz
Górna szerokość10 mm
Orientacyjna długość1812 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : SPZ 1812E Pas klinowy


Wszystkie pasy Mecaline są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi i są zgodne ze specyfikacjami ISO, DIN i BS, oraz antystatyczne zgodnie z ISO 1813.
Wrapped Belt

Mocne strony

Temperatura pracy -40 do +70°C

Zastosowania

Aplikacje przenoszenia mocy za pomocą pasa klinowego i kół pasowych.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilspz
Górna szerokość10 mm
Orientacyjna długość1812 mm
Długość wewnętrzna1775 mm
Długość zewnętrzna1825 mm
Grubość8 mm
9,95 Netto
/ Sztuka
12,24 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie