Wąski pasek klinowy Mecaline SPZ1800E - 889602

Pas klinowy wąskoprofilowy

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:SPZ1800E - 889602
Rubix:2307283
Producent:889602
EAN:3660338421556
brand logo

Informacje techniczne

Profilspz
Górna szerokość10 mm
Orientacyjna długość1800 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : SPZ 1800E Pas klinowy


Wszystkie pasy Mecaline są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi i są zgodne ze specyfikacjami ISO, DIN i BS, oraz antystatyczne zgodnie z ISO 1813.
Wrapped Belt

Mocne strony

Temperatura pracy -40 do +70°C

Zastosowania

Aplikacje przenoszenia mocy za pomocą pasa klinowego i kół pasowych.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilspz
Górna szerokość10 mm
Orientacyjna długość1800 mm
Długość wewnętrzna1763 mm
Długość zewnętrzna1813 mm
Grubość8 mm
9,87 Netto
/ Sztuka
12,14 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie