Wąski pasek klinowy Mecaline SPA3650E - 889398
Pas klinowy wąskoprofilowy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:SPA3650E - 889398
Rubix:2307384
Producent:889398
EAN:3660338419515


Informacje techniczne
| Profil | spa |
|---|---|
| Górna szerokość | 13 mm |
| Orientacyjna długość | 3650 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : SPA 3650E Pas klinowy
Wszystkie pasy Mecaline są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi i są zgodne ze specyfikacjami ISO, DIN i BS, oraz antystatyczne zgodnie z ISO 1813.
Wrapped Belt
Mocne strony
Temperatura pracy -40 do +70°C
Zastosowania
Aplikacje przenoszenia mocy za pomocą pasa klinowego i kół pasowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | spa |
|---|---|
| Górna szerokość | 13 mm |
| Orientacyjna długość | 3650 mm |
| Długość wewnętrzna | 3605 mm |
| Długość zewnętrzna | 3668 mm |
| Grubość | 10 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 22,42 Netto
/ Sztuka
zł 27,58 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie