Wąski pasek klinowy Mecaline SPA3185E - 890467

Pas klinowy wąskoprofilowy

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:SPA3185E - 890467
Rubix:1913824
Producent:890467
EAN:3660338429767
brand logo

Informacje techniczne

Profilspa
Górna szerokość13 mm
Orientacyjna długość3185 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : SPA 3185 Pas klinowy


Wszystkie pasy Mecaline są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi i są zgodne ze specyfikacjami ISO, DIN i BS, oraz antystatyczne zgodnie z ISO 1813.
Wrapped Belt

Mocne strony

Temperatura pracy -40 do +70°C

Zastosowania

Aplikacje przenoszenia mocy za pomocą pasa klinowego i kół pasowych.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilspa
Górna szerokość13 mm
Orientacyjna długość3185 mm
Długość wewnętrzna3140 mm
Długość zewnętrzna3203 mm
Grubość10 mm
18,12 Netto
/ Sztuka
22,29 Brutto
  • Dostępny