Wąski pasek klinowy Mecaline SPA1207E - 889298

Pas klinowy wąskoprofilowy

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:SPA1207E - 889298
Rubix:1913784
Producent:889298
EAN:3660338418518
brand logo

Informacje techniczne

Profilspa
Górna szerokość13 mm
Orientacyjna długość1207 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : SPA 1207 Pas klinowy


Wszystkie pasy Mecaline są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi i są zgodne ze specyfikacjami ISO, DIN i BS, oraz antystatyczne zgodnie z ISO 1813.
Wrapped Belt

Mocne strony

Temperatura pracy -40 do +70°C

Zastosowania

Aplikacje przenoszenia mocy za pomocą pasa klinowego i kół pasowych.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilspa
Górna szerokość13 mm
Orientacyjna długość1207 mm
Długość wewnętrzna1162 mm
Długość zewnętrzna1225 mm
Grubość10 mm
6,81 Netto
/ Sztuka
8,38 Brutto
  • Dostępny