Wąski pasek klinowy Mecaline SPA1132E - 889294
Pas klinowy wąskoprofilowy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:SPA1132E - 889294
Rubix:1913781
Producent:889294
EAN:3660338418471


Informacje techniczne
| Profil | spa |
|---|---|
| Górna szerokość | 13 mm |
| Orientacyjna długość | 1132 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : SPA 1132 Pas klinowy
Wszystkie pasy Mecaline są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi i są zgodne ze specyfikacjami ISO, DIN i BS, oraz antystatyczne zgodnie z ISO 1813.
Wrapped Belt
Mocne strony
Temperatura pracy -40 do +70°C
Zastosowania
Aplikacje przenoszenia mocy za pomocą pasa klinowego i kół pasowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | spa |
|---|---|
| Górna szerokość | 13 mm |
| Orientacyjna długość | 1132 mm |
| Długość wewnętrzna | 1087 mm |
| Długość zewnętrzna | 1150 mm |
| Grubość | 10 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 7,03 Netto
/ Sztuka
zł 8,65 Brutto
- Dostępny