Wąski pasek klinowy zębaty Mecaline XPZ762MC - 889955
Pas klinowy wąskoprofilowy uzębiony CRE
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:XPZ762MC - 889955
Rubix:2241577
Producent:889955
EAN:3660338425080


Informacje techniczne
| Profil | xpz |
|---|---|
| Orientacyjna długość | 762 mm |
| Długość zewnętrzna | 775 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : XPZ 762MC Pas klinowy
Wszystkie pasy Mecaline są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi i są zgodne ze specyfikacjami ISO, DIN i BS, oraz antystatyczne zgodnie z ISO 1813.
Produced with EPDM Compound
Mocne strony
Temperatura pracy -40 do +120°C
Zastosowania
Aplikacje przenoszenia mocy za pomocą pasa klinowego i kół pasowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | xpz |
|---|---|
| Orientacyjna długość | 762 mm |
| Długość zewnętrzna | 775 mm |
| Górna szerokość | 10 mm |
| Wysokość | 8 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 5,1 Netto
/ Sztuka
zł 6,27 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie