Wąski pasek klinowy zębaty Mecaline XPB3000MC - 889827

Pas klinowy wąskoprofilowy uzębiony CRE

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:XPB3000MC - 889827
Rubix:2241529
Producent:889827
EAN:3660338423802
brand logo

Informacje techniczne

Profilxpb
Orientacyjna długość3000 mm
Długość zewnętrzna3022 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : XPB 3000MC Pas klinowy


Wszystkie pasy Mecaline są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi i są zgodne ze specyfikacjami ISO, DIN i BS, oraz antystatyczne zgodnie z ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Mocne strony

Temperatura pracy -40 do +120°C

Zastosowania

Aplikacje przenoszenia mocy za pomocą pasa klinowego i kół pasowych.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilxpb
Orientacyjna długość3000 mm
Długość zewnętrzna3022 mm
Górna szerokość16 mm
Wysokość13 mm
70,46 Netto
/ Sztuka
86,67 Brutto
  • Dostępny