Wąski pasek klinowy zębaty Mecaline XPB2120MC - 889809
Pas klinowy wąskoprofilowy uzębiony CRE
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:XPB2120MC - 889809
Rubix:2241511
Producent:889809
EAN:3660338423628


Informacje techniczne
| Profil | xpb |
|---|---|
| Orientacyjna długość | 2120 mm |
| Długość zewnętrzna | 2142 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : XPB 2120MC Pas klinowy
Wszystkie pasy Mecaline są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi i są zgodne ze specyfikacjami ISO, DIN i BS, oraz antystatyczne zgodnie z ISO 1813.
Produced with EPDM Compound
Mocne strony
Temperatura pracy -40 do +120°C
Zastosowania
Aplikacje przenoszenia mocy za pomocą pasa klinowego i kół pasowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | xpb |
|---|---|
| Orientacyjna długość | 2120 mm |
| Długość zewnętrzna | 2142 mm |
| Górna szerokość | 16 mm |
| Wysokość | 13 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 46,93 Netto
/ Sztuka
zł 57,72 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie