Wąski pasek klinowy zębaty Mecaline XPA2082MC - 889739
Pas klinowy wąskoprofilowy uzębiony CRE
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:XPA2082MC - 889739
Rubix:2241459
Producent:889739
EAN:3660338422928


Informacje techniczne
| Profil | xpa |
|---|---|
| Orientacyjna długość | 2082 mm |
| Długość zewnętrzna | 2100 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : XPA 2082MC Pas klinowy
Wszystkie pasy Mecaline są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi i są zgodne ze specyfikacjami ISO, DIN i BS, oraz antystatyczne zgodnie z ISO 1813.
Produced with EPDM Compound
Mocne strony
Temperatura pracy -40 do +120°C
Zastosowania
Aplikacje przenoszenia mocy za pomocą pasa klinowego i kół pasowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | xpa |
|---|---|
| Orientacyjna długość | 2082 mm |
| Długość zewnętrzna | 2100 mm |
| Górna szerokość | 13 mm |
| Wysokość | 10 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 24,6 Netto
/ Sztuka
zł 30,26 Brutto
- Dostępny