Wąski pasek klinowy zębaty Mecaline XPA1650MC - 889720
Pas klinowy wąskoprofilowy uzębiony CRE
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:XPA1650MC - 889720
Rubix:2241440
Producent:889720
EAN:3660338422737


Informacje techniczne
| Profil | xpa |
|---|---|
| Orientacyjna długość | 1650 mm |
| Długość zewnętrzna | 1668 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : XPA 1650MC Pas klinowy
Wszystkie pasy Mecaline są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi i są zgodne ze specyfikacjami ISO, DIN i BS, oraz antystatyczne zgodnie z ISO 1813.
Produced with EPDM Compound
Mocne strony
Temperatura pracy -40 do +120°C
Zastosowania
Aplikacje przenoszenia mocy za pomocą pasa klinowego i kół pasowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | xpa |
|---|---|
| Orientacyjna długość | 1650 mm |
| Długość zewnętrzna | 1668 mm |
| Górna szerokość | 13 mm |
| Wysokość | 10 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 19,41 Netto
/ Sztuka
zł 23,87 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie