Wąski pasek klinowy zębaty Mecaline XPA1357MC - 889701

Pas klinowy wąskoprofilowy uzębiony CRE

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:XPA1357MC - 889701
Rubix:2241421
Producent:889701
EAN:3660338422546
brand logo

Informacje techniczne

Profilxpa
Orientacyjna długość1357 mm
Długość zewnętrzna1375 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : XPA 1357MC Pas klinowy


Wszystkie pasy Mecaline są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi i są zgodne ze specyfikacjami ISO, DIN i BS, oraz antystatyczne zgodnie z ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Mocne strony

Temperatura pracy -40 do +120°C

Zastosowania

Aplikacje przenoszenia mocy za pomocą pasa klinowego i kół pasowych.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilxpa
Orientacyjna długość1357 mm
Długość zewnętrzna1375 mm
Górna szerokość13 mm
Wysokość10 mm
15,98 Netto
/ Sztuka
19,66 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie