Wąski pasek klinowy zębaty Mecaline XPA1030MC - 889679

Pas klinowy wąskoprofilowy uzębiony CRE

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:XPA1030MC - 889679
Rubix:2241399
Producent:889679
EAN:3660338422324
brand logo

Informacje techniczne

Profilxpa
Orientacyjna długość1030 mm
Długość zewnętrzna1048 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : XPA 1030MC Pas klinowy


Wszystkie pasy Mecaline są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi i są zgodne ze specyfikacjami ISO, DIN i BS, oraz antystatyczne zgodnie z ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Mocne strony

Temperatura pracy -40 do +120°C

Zastosowania

Aplikacje przenoszenia mocy za pomocą pasa klinowego i kół pasowych.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilxpa
Orientacyjna długość1030 mm
Długość zewnętrzna1048 mm
Górna szerokość13 mm
Wysokość10 mm
12,21 Netto
/ Sztuka
15,02 Brutto
  • Dostępny