Klasyczny pasek klinowy Optibelt 17 X 3912

Pas klinowy VB B/17

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Optibelt:17 X 3912
Rubix:218314
Producent:1564419
EAN:4014486035124
brand logo

Informacje techniczne

Profilb/17
Nr paskab154
Długość wewnętrzna3912 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : B 154 (3952LP) Pas klinowy


Ze względu na mnogość możliwości zastosowania, OPTIBELT VB jest klasycznym modelem wśród pasów napędowych. Właściwości tego produktu sprawdzają się zarówno w przypadku trudnych napędów w maszynach rolniczych, jak i w przypadku wyjątkowych rozwiązań napędowych, na przykład w przypadku napędów płaskich w budowie maszyn. Klasyczne pasy klinowe OPTIBELT VB mają oznaczenie S=C PLUS, dzięki czemu nie wymagają pomiaru i mogą być stosowane w zestawach.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna767 g
Profilb/17
Nr paskab154
Długość wewnętrzna3912 mm
Długość zewnętrzna3981 mm
Górna szerokość17 mm
Wysokość11 mm
Orientacyjna długość3952 mm
147,44 Netto
/ Sztuka
181,35 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie