Klasyczny pasek klinowy Optibelt 17 X 710

Pas klinowy VB B/17

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Optibelt:17 X 710
Rubix:218238
Producent:1706997
EAN:4014486033908
brand logo

Informacje techniczne

Profilb/17
Nr paskab28
Długość wewnętrzna710 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : B 28 (750LP) Pas klinowy


Ze względu na mnogość możliwości zastosowania, OPTIBELT VB jest klasycznym modelem wśród pasów napędowych. Właściwości tego produktu sprawdzają się zarówno w przypadku trudnych napędów w maszynach rolniczych, jak i w przypadku wyjątkowych rozwiązań napędowych, na przykład w przypadku napędów płaskich w budowie maszyn. Klasyczne pasy klinowe OPTIBELT VB mają oznaczenie S=C PLUS, dzięki czemu nie wymagają pomiaru i mogą być stosowane w zestawach.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)9x51x51 mm
Waga Logistyczna139 g
Profilb/17
Nr paskab28
Długość wewnętrzna710 mm
Długość zewnętrzna779 mm
Górna szerokość17 mm
Wysokość11 mm
Orientacyjna długość750 mm
30,88 Netto
/ Sztuka
37,98 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie