Klasyczny pasek klinowy Mecaline C52/C1380 - 889236


Pas klinowy klasyczny, profil C

Referencje
mecaline:C52/C1380 - 889236
rubix:2307085
producent:889236
ean:3660338417894
brand logo
brand logo
Informacje techniczne
Profilc/22
Nr paskac52
Długość wewnętrzna1320 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : C 1380 Ld / 22x1320Li C52 Pas klinowy


Wszystkie pasy Mecaline są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi i są zgodne ze specyfikacjami ISO, DIN i BS, oraz antystatyczne zgodnie z ISO 1813.
Wrapped Belt

Mocne strony

Temperatura pracy -40 do +70°C

Zastosowania

Aplikacje przenoszenia mocy za pomocą pasa klinowego i kół pasowych.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilc/22
Nr paskac52
Długość wewnętrzna1320 mm
Górna szerokość22 mm
Wysokość14 mm
Orientacyjna długość1380 mm
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
18,9 Netto
/ Sztuka
23,25 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie