Klasyczny pasek klinowy Mecaline B 3100 LD / 17X3060LI B120.5
Pas klinowy klasyczny, profil B
Zobacz informacje techniczneReferencje
Mecaline:B 3100 LD / 17X3060LI B120.5
Rubix:1913693
Producent:PL1-B 3100Ld / 17x3060Li B120,5

Szczegóły produktu : B 3100Ld / 17x3060Li B120.5 Pas klinowy
Wszystkie pasy Mecaline są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi i są zgodne ze specyfikacjami ISO, DIN i BS, oraz antystatyczne zgodnie z ISO 1813.
Mocne strony
Temperatura pracy -40 do +70°C
Zastosowania
Aplikacje przenoszenia mocy za pomocą pasa klinowego i kół pasowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Nr paska | b120 1/2 |
|---|---|
| Długość wewnętrzna | 3060 mm |
| Górna szerokość | 17 mm |
| Wysokość | 11 mm |
| Orientacyjna długość | 3100 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny
