Klasyczny pasek klinowy Mecaline B 2360 LD / 17X2320LI B91.25
Pas klinowy klasyczny, profil B
Zobacz informacje techniczneReferencje
Mecaline:B 2360 LD / 17X2320LI B91.25
Rubix:1913678
Producent:PL1-B 2360Ld / 17x2320Li B91,25

Szczegóły produktu : B 2360Ld / 17x2320Li B91.25 Pas klinowy
Wszystkie pasy Mecaline są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi i są zgodne ze specyfikacjami ISO, DIN i BS, oraz antystatyczne zgodnie z ISO 1813.
Mocne strony
Temperatura pracy -40 do +70°C
Zastosowania
Aplikacje przenoszenia mocy za pomocą pasa klinowego i kół pasowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Nr paska | b91 1/4 |
|---|---|
| Długość wewnętrzna | 2320 mm |
| Górna szerokość | 17 mm |
| Wysokość | 11 mm |
| Orientacyjna długość | 2360 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny
