Klasyczny pasek klinowy Mecaline B 2700 LD / 17X2660LI B104.75
Pas klinowy klasyczny, profil B
Zobacz informacje techniczneReferencje
Mecaline:B 2700 LD / 17X2660LI B104.75
Rubix:1913686
Producent:PL1-B 2700Ld / 17x2660Li B104,75

Szczegóły produktu : B 2700Ld / 17x2660Li B104.75 Pas klinowy
Wszystkie pasy Mecaline są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi i są zgodne ze specyfikacjami ISO, DIN i BS, oraz antystatyczne zgodnie z ISO 1813.
Mocne strony
Temperatura pracy -40 do +70°C
Zastosowania
Aplikacje przenoszenia mocy za pomocą pasa klinowego i kół pasowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Nr paska | b104 3/4 |
|---|---|
| Długość wewnętrzna | 2660 mm |
| Górna szerokość | 17 mm |
| Wysokość | 11 mm |
| Orientacyjna długość | 2700 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny
