Klasyczny pasek klinowy Mecaline B88/B2280 - 889128

Pas klinowy klasyczny, profil B

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:B88/B2280 - 889128
Rubix:2306987
Producent:889128
EAN:3660338416811
brand logo

Informacje techniczne

Profilb/17
Nr paskab88
Długość wewnętrzna2235 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : B 2280 Ld / 17x2235Li B88 Pas klinowy


Wszystkie pasy Mecaline są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi i są zgodne ze specyfikacjami ISO, DIN i BS, oraz antystatyczne zgodnie z ISO 1813.
Wrapped Belt

Mocne strony

Temperatura pracy -40 do +70°C

Zastosowania

Aplikacje przenoszenia mocy za pomocą pasa klinowego i kół pasowych.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilb/17
Nr paskab88
Długość wewnętrzna2235 mm
Długość zewnętrzna2280 mm
Górna szerokość17 mm
Wysokość11 mm
Orientacyjna długość2280 mm
19,5 Netto
/ Sztuka
23,99 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie