Klasyczny pasek klinowy Mecaline B51/B1340 - 889079

Pas klinowy klasyczny, profil B

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:B51/B1340 - 889079
Rubix:2306959
Producent:889079
EAN:3660338416323
brand logo

Informacje techniczne

Profilb/17
Nr paskab51/1340
Długość wewnętrzna1295 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : B 340 Ld / 17x1295Li B51 Pas klinowy


Wszystkie pasy Mecaline są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi i są zgodne ze specyfikacjami ISO, DIN i BS, oraz antystatyczne zgodnie z ISO 1813.
Wrapped Belt

Mocne strony

Temperatura pracy -40 do +70°C

Zastosowania

Aplikacje przenoszenia mocy za pomocą pasa klinowego i kół pasowych.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilb/17
Nr paskab51/1340
Długość wewnętrzna1295 mm
Długość zewnętrzna1340 mm
Górna szerokość17 mm
Wysokość11 mm
Orientacyjna długość1340 mm
11,37 Netto
/ Sztuka
13,99 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie