Klasyczny pasek klinowy Mecaline B330/B8422 - 889032

Pas klinowy klasyczny, profil B

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:B330/B8422 - 889032
Rubix:2306925
Producent:889032
EAN:3660338415852
brand logo

Informacje techniczne

Profilb/17
Nr paskab330
Długość wewnętrzna8382 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : B 8422 Ld / 17x8382Li B330 Pas klinowy


Wszystkie pasy Mecaline są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi i są zgodne ze specyfikacjami ISO, DIN i BS, oraz antystatyczne zgodnie z ISO 1813.
Wrapped Belt

Mocne strony

Temperatura pracy -40 do +70°C

Zastosowania

Aplikacje przenoszenia mocy za pomocą pasa klinowego i kół pasowych.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilb/17
Nr paskab330
Długość wewnętrzna8382 mm
Długość zewnętrzna8422 mm
Górna szerokość17 mm
Wysokość11 mm
Orientacyjna długość8422 mm
17,16 Netto
/ Sztuka
21,11 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie