Klasyczny pasek klinowy Mecaline B217/B5550 - 888988
Pas klinowy klasyczny, profil B
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:B217/B5550 - 888988
Rubix:2306886
Producent:888988
EAN:3660338415418


Informacje techniczne
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Nr paska | b217 |
| Długość wewnętrzna | 5511 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : B 5550 Ld / 17x5511Li B217 Pas klinowy
Wszystkie pasy Mecaline są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi i są zgodne ze specyfikacjami ISO, DIN i BS, oraz antystatyczne zgodnie z ISO 1813.
Wrapped Belt
Mocne strony
Temperatura pracy -40 do +70°C
Zastosowania
Aplikacje przenoszenia mocy za pomocą pasa klinowego i kół pasowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Nr paska | b217 |
| Długość wewnętrzna | 5511 mm |
| Długość zewnętrzna | 5550 mm |
| Górna szerokość | 17 mm |
| Wysokość | 11 mm |
| Orientacyjna długość | 5550 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 4,1 Netto
/ Sztuka
zł 5,04 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie