Klasyczny pasek klinowy Mecaline B160/B4110 - 888968
Pas klinowy klasyczny, profil B
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:B160/B4110 - 888968
Rubix:2306866
Producent:888968
EAN:3660338415210


Informacje techniczne
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Nr paska | b160 |
| Długość wewnętrzna | 4064 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : B 4110 Ld / 17x4064Li B160 Pas klinowy
Wszystkie pasy Mecaline są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi i są zgodne ze specyfikacjami ISO, DIN i BS, oraz antystatyczne zgodnie z ISO 1813.
Wrapped Belt
Mocne strony
Temperatura pracy -40 do +70°C
Zastosowania
Aplikacje przenoszenia mocy za pomocą pasa klinowego i kół pasowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Nr paska | b160 |
| Długość wewnętrzna | 4064 mm |
| Długość zewnętrzna | 4110 mm |
| Górna szerokość | 17 mm |
| Wysokość | 11 mm |
| Orientacyjna długość | 4110 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3,01 Netto
/ Sztuka
zł 3,7 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie