Klasyczny pasek klinowy Mecaline B107/B2760 - 888930
Pas klinowy klasyczny, profil B
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:B107/B2760 - 888930
Rubix:2306832
Producent:888930
EAN:3660338414831


Informacje techniczne
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Nr paska | b107 |
| Długość wewnętrzna | 2717 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : B 2760 Ld / 17x2717Li B107 Pas klinowy
Wszystkie pasy Mecaline są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi i są zgodne ze specyfikacjami ISO, DIN i BS, oraz antystatyczne zgodnie z ISO 1813.
Wrapped Belt
Mocne strony
Temperatura pracy -40 do +70°C
Zastosowania
Aplikacje przenoszenia mocy za pomocą pasa klinowego i kół pasowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Nr paska | b107 |
| Długość wewnętrzna | 2717 mm |
| Długość zewnętrzna | 2760 mm |
| Górna szerokość | 17 mm |
| Wysokość | 11 mm |
| Orientacyjna długość | 2760 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 23,59 Netto
/ Sztuka
zł 29,02 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie