Klasyczny pasek klinowy Mecaline A 2300 LD / 13X2270LI A89.25
Pas klinowy klasyczny, profil A
Zobacz informacje techniczneReferencje
Mecaline:A 2300 LD / 13X2270LI A89.25
Rubix:1913575
Producent:PL1-A 2300Ld / 13x2270Li A89,25

Szczegóły produktu : A 2300Ld / 13x2270Li A89.25 Pas klinowy
Wszystkie pasy Mecaline są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi i są zgodne ze specyfikacjami ISO, DIN i BS, oraz antystatyczne zgodnie z ISO 1813.
Mocne strony
Temperatura pracy -40 do +70°C
Zastosowania
Aplikacje przenoszenia mocy za pomocą pasa klinowego i kół pasowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Nr paska | a89 1/4 |
|---|---|
| Długość wewnętrzna | 2270 mm |
| Górna szerokość | 13 mm |
| Wysokość | 8 mm |
| Orientacyjna długość | 2300 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny
