Klasyczny pasek klinowy Mecaline A 2100 LD / 13X2070LI A81.5
Pas klinowy klasyczny, profil A
Zobacz informacje techniczneReferencje
Mecaline:A 2100 LD / 13X2070LI A81.5
Rubix:1913568
Producent:PL1-A 2100Ld / 13x2070Li A81,5

Szczegóły produktu : A 2100Ld / 13x2070Li A81.5 Pas klinowy
Wszystkie pasy Mecaline są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi i są zgodne ze specyfikacjami ISO, DIN i BS, oraz antystatyczne zgodnie z ISO 1813.
Mocne strony
Temperatura pracy -40 do +70°C
Zastosowania
Aplikacje przenoszenia mocy za pomocą pasa klinowego i kół pasowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Nr paska | a81 1/2 |
|---|---|
| Długość wewnętrzna | 2070 mm |
| Górna szerokość | 13 mm |
| Wysokość | 8 mm |
| Orientacyjna długość | 2100 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny
