Klasyczny pasek klinowy Mecaline A38.1/2/A1010 - 888847
Pas klinowy klasyczny, profil A
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:A38.1/2/A1010 - 888847
Rubix:2306764
Producent:888847
EAN:3660338414008


Informacje techniczne
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Nr paska | a38 1/2 |
| Długość wewnętrzna | 977 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : A 1010 Ld / 13x977Li A38.5 Pas klinowy
Wszystkie pasy Mecaline są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi i są zgodne ze specyfikacjami ISO, DIN i BS, oraz antystatyczne zgodnie z ISO 1813.
Pas klinowy owinięty
Mocne strony
Temperatura pracy -40 do +70°C
Zastosowania
Aplikacje przenoszenia mocy za pomocą pasa klinowego i kół pasowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Nr paska | a38 1/2 |
| Długość wewnętrzna | 977 mm |
| Długość zewnętrzna | 1010 mm |
| Górna szerokość | 13 mm |
| Wysokość | 8 mm |
| Orientacyjna długość | 1010 mm |
| Materiał | sbr |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 5,69 Netto
/ Sztuka
zł 7 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie