Klasyczny pasek klinowy Mecaline A25.1/2/A680 - 888819

Pas klinowy klasyczny, profil A

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:A25.1/2/A680 - 888819
Rubix:2306744
Producent:888819
EAN:3660338413728
brand logo

Informacje techniczne

Profila/13
Nr paskaa25 1/2
Długość wewnętrzna647 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : A 680 Ld / 13x647Li A25.5 Pas klinowy


Wszystkie pasy Mecaline są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi i są zgodne ze specyfikacjami ISO, DIN i BS, oraz antystatyczne zgodnie z ISO 1813.
Wrapped Belt

Mocne strony

Temperatura pracy -40 do +70°C

Zastosowania

Aplikacje przenoszenia mocy za pomocą pasa klinowego i kół pasowych.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profila/13
Nr paskaa25 1/2
Długość wewnętrzna647 mm
Długość zewnętrzna680 mm
Górna szerokość13 mm
Wysokość8 mm
Orientacyjna długość680 mm
3,49 Netto
/ Sztuka
4,29 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie