Referencje
Parker:AB98812011
Rubix:532986


Informacje techniczne
| Materiał | nylon (obudowa); akrylonitryl-butadien-styren, pu (filtr) |
|---|---|
| Wykonanie | ab |
Szczegóły produktu : Odpowietrznik wlewu z 6 otworami - do pracy pod ciśnieniem 0,2 bara z fi ltrem siatkowym 95 mm AB98812011
Przedostawanie się zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu do układów hydraulicznych może powodować szereg kosztownych problemów, w tym zwiększone zużycie pomp i cylindrów, obniżoną wydajność, krótsze interwały konserwacji oraz dodatkowe przestoje.
Seria Parker AB obejmuje pełną gamę odpowietrzników montowanych od góry oraz odpowietrzników wlewowych, zaprojektowanych tak, aby temu zapobiegać poprzez zatrzymywanie szkodliwych zanieczyszczeń i umożliwianie skutecznego odpowietrzania zbiornika / rezerwuaru płynu podczas pracy urządzenia.
Dostępnych jest wiele konfiguracji, aby spełnić unikalne wymagania układów hydraulicznych klientów, w tym:
Odpowietrzniki wlewowe - nylon wzmocniony włóknem szklanym lub metal stalowy powlekany. Dostępne są różne opcje montażu, w tym montaż z jednym otworem, trzema otworami lub sześcioma otworami. Wydajność przepływu do 620 L/min (163 GMP).
Odpowietrzniki nakręcane - nylon wzmocniony włóknem szklanym lub metal stalowy powlekany. Dostępne są różne typy przyłączeń. Wydajność przepływu do 620 L/min (163 GPM). Miarki poziomu oleju dostępne we wszystkich opcjach (dwie długości i w opakowaniach po 10 szt.).
Blokowane wlewy i odpowietrzniki wlewowe (metal) - dostępne są gwintowane typy do układów ciśnieniowych i bezciśnieniowych. Dla dodatkowego zabezpieczenia zbiornika i ochrony oleju niektóre metalowe odpowietrzniki wlewowe mogą być określone z opcją blokującego ucha.
Odpowietrzniki i odpowietrzniki wlewowe serii AB są idealne do urządzeń wymagających pracy w środowiskach obfitujących w brud i pył.
Korzyści
• Zapobiega zanieczyszczeniu oraz przedostawaniu się brudu, piasku, pyłu, metalu itp. do obwodów hydraulicznych, jednocześnie umożliwiając odpowiedni przepływ powietrza do i ze zbiornika płynu
• Wydłuża czas pomiędzy wymaganymi przeglądami konserwacyjnymi, obniża koszty eksploatacji i wydłuża całkowitą żywotność urządzenia/maszyny
Cechy:
• Formowany z niekorodującego nylonu wzmocnionego włóknem szklanym – wytrzymały i lekki
• Odpowietrzniki wlewowe dostępne z montażem z jednym otworem, sześcioma otworami i trzema otworami
• Zakres odpowietrzników nakręcanych – opcje G1/2 i G3/4
• Zakres kompaktowy – opcje G1/4, G3/8, R1/2 i R3/4
• Metalowe odpowietrzniki wlewowe – gwintowany typ do układów ciśnieniowych i bezciśnieniowych
• Opcje montażu kołnierzowego
• Opcje blokowane dla zabezpieczenia zbiornika i ochrony oleju
Aby uzyskać więcej informacji lub omówić szczegółowo swoje wymagania, prosimy o kontakt z Parker lub autoryzowanym dystrybutorem Parker.
Seria Parker AB obejmuje pełną gamę odpowietrzników montowanych od góry oraz odpowietrzników wlewowych, zaprojektowanych tak, aby temu zapobiegać poprzez zatrzymywanie szkodliwych zanieczyszczeń i umożliwianie skutecznego odpowietrzania zbiornika / rezerwuaru płynu podczas pracy urządzenia.
Dostępnych jest wiele konfiguracji, aby spełnić unikalne wymagania układów hydraulicznych klientów, w tym:
Odpowietrzniki wlewowe - nylon wzmocniony włóknem szklanym lub metal stalowy powlekany. Dostępne są różne opcje montażu, w tym montaż z jednym otworem, trzema otworami lub sześcioma otworami. Wydajność przepływu do 620 L/min (163 GMP).
Odpowietrzniki nakręcane - nylon wzmocniony włóknem szklanym lub metal stalowy powlekany. Dostępne są różne typy przyłączeń. Wydajność przepływu do 620 L/min (163 GPM). Miarki poziomu oleju dostępne we wszystkich opcjach (dwie długości i w opakowaniach po 10 szt.).
Blokowane wlewy i odpowietrzniki wlewowe (metal) - dostępne są gwintowane typy do układów ciśnieniowych i bezciśnieniowych. Dla dodatkowego zabezpieczenia zbiornika i ochrony oleju niektóre metalowe odpowietrzniki wlewowe mogą być określone z opcją blokującego ucha.
Odpowietrzniki i odpowietrzniki wlewowe serii AB są idealne do urządzeń wymagających pracy w środowiskach obfitujących w brud i pył.
Korzyści
• Zapobiega zanieczyszczeniu oraz przedostawaniu się brudu, piasku, pyłu, metalu itp. do obwodów hydraulicznych, jednocześnie umożliwiając odpowiedni przepływ powietrza do i ze zbiornika płynu
• Wydłuża czas pomiędzy wymaganymi przeglądami konserwacyjnymi, obniża koszty eksploatacji i wydłuża całkowitą żywotność urządzenia/maszyny
Cechy:
• Formowany z niekorodującego nylonu wzmocnionego włóknem szklanym – wytrzymały i lekki
• Odpowietrzniki wlewowe dostępne z montażem z jednym otworem, sześcioma otworami i trzema otworami
• Zakres odpowietrzników nakręcanych – opcje G1/2 i G3/4
• Zakres kompaktowy – opcje G1/4, G3/8, R1/2 i R3/4
• Metalowe odpowietrzniki wlewowe – gwintowany typ do układów ciśnieniowych i bezciśnieniowych
• Opcje montażu kołnierzowego
• Opcje blokowane dla zabezpieczenia zbiornika i ochrony oleju
Aby uzyskać więcej informacji lub omówić szczegółowo swoje wymagania, prosimy o kontakt z Parker lub autoryzowanym dystrybutorem Parker.
Zastosowanie: żurawie pokładowe i mobilne, sprzęt przeciwpożarowy, forwardery, ładowarki kołowe, urządzenia wiertnicze, przemysłowe zespoły napędowe, prasy hydrauliczne, morskie układy kierownicze, agregaty hydrauliczne, gospodarka odpadami, wywrotki i wózki widłowe, koparki, kombajny, prasy do odpadów, reach stackery
Marka: Parker
Typ połączenia: montaż z 6 otworami
Dywizja: Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA
Cechy: -
Materiał filtra: 10µ abs. PU-foam
Wydajność przepływu: 620 l/min
Do rodzaju cieczy: powietrze
Materiał obudowy: nylon wzmocniony włóknem szklanym
Zawiera: płytka przeciwrozbryzgowa
Branża: rolnictwo, budownictwo, ropa i gaz, morska, górnictwo, leśnictwo
Montaż: montaż w otworze zbiornika
Wartość mikronowa: 10 µm
Typ montażu: montaż na górze zbiornika
Temperatura pracy: -30 do 90
Średnica zewnętrzna: 101 mm
Typ zaworu nadmiarowego: 0.2 Bar
Seria produktu: AB Series
Typ produktu: Filler Breather
Materiał uszczelnienia: Nitrile
Typ sitka: sitko 95 mm
Technologia: Filtration, Hydraulics
Marka: Parker
Typ połączenia: montaż z 6 otworami
Dywizja: Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA
Cechy: -
Materiał filtra: 10µ abs. PU-foam
Wydajność przepływu: 620 l/min
Do rodzaju cieczy: powietrze
Materiał obudowy: nylon wzmocniony włóknem szklanym
Zawiera: płytka przeciwrozbryzgowa
Branża: rolnictwo, budownictwo, ropa i gaz, morska, górnictwo, leśnictwo
Montaż: montaż w otworze zbiornika
Wartość mikronowa: 10 µm
Typ montażu: montaż na górze zbiornika
Temperatura pracy: -30 do 90
Średnica zewnętrzna: 101 mm
Typ zaworu nadmiarowego: 0.2 Bar
Seria produktu: AB Series
Typ produktu: Filler Breather
Materiał uszczelnienia: Nitrile
Typ sitka: sitko 95 mm
Technologia: Filtration, Hydraulics
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | nylon (obudowa); akrylonitryl-butadien-styren, pu (filtr) |
|---|---|
| Wykonanie | ab |
| Średnica zewn. | 101 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 159,14 Netto
/ Sztuka
zł 195,74 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie