Filtr hydrauliczny - Element filtrujący Parker PR4503Q

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Parker:PR4503Q
Rubix:535380
Producent:PR4503Q
brand logo

Informacje techniczne

Typwkład filtrujący par fit pr4503q
Dokładność filtrowania10 µm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Wkład filtrujący Par Fit PR4503Q


The Parker DIN Element Series combines the most advanced filter technology with universal availability and maximum affordability. Specifying Parker DIN elements means you can source replacements for every recognised manufacturer, quickly and easily, all from one guaranteed source
Par Fit PR4503Q to wkład filtrujący 10 µm do układów hydraulicznych. Zapewnia przepływ do 160 l/min i wspiera niezawodną pracę instalacji.

Zastosowania

Presses;Transmission Production;Metal Casting;Plastic Moulding;Machining Equipment

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typwkład filtrujący par fit pr4503q
Dokładność filtrowania10 µm
Przepływ objętościowy160 l/min
Maksymalne ciśnienie serwisowe10 bar
Materiałuszczelnienia fpm (fluoroelastomer) + medium z włókna szklanego (multilayer fibreglass z powlekaną siatką)
378,32 Netto
/ Sztuka
465,33 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie