Filtr hydrauliczny - Element filtrujący Parker PR4528Q
Parker Hannifin
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Parker:PR4528Q
Rubix:535399
Producent:PR4528Q


Informacje techniczne
| Typ | wkład filtrujący par fit pr4528q |
|---|---|
| Dokładność filtrowania | 7 µm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wkład filtrujący Par Fit PR4528Q
The most advanced filter technology with universal availability and maximum affordability. Specifying parker DIN elements means you can source replacements for every recognised manufacturer, quickly and easily, all from one guaranteed source
Wkład filtrujący Par Fit PR4528Q firmy Parker do filtracji hydraulicznej i smarowania. Skuteczność βx(c) ≥ 1000 przy 7 µm.
Mocne strony
•Advanced Parker filter technology
Reduce stock holding and costs
Reduce stock holding and costs
Zastosowania
Industrial Sector
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | wkład filtrujący par fit pr4528q |
|---|---|
| Dokładność filtrowania | 7 µm |
| Przepływ objętościowy | 100 l/min |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 210 bar |
| Materiał | fluoroelastomer (fpm); wielowarstwowe włókno szklane (microglass) z siatką powlekaną po stronie dopływu oraz siatką ze stali nierdzewnej po stronie odpływu; elementy uszczelniające z fpm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 485,66 Netto
/ Sztuka
zł 597,36 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie