Filtr hydrauliczny - Element filtrujący Parker EPF2205QIB

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:EPF2205QIB
Rubix:1040499
Producent:944431Q
brand logo

Informacje techniczne

Typwkład zamienny filtra
Dokładność filtrowania2 µm

Szczegóły produktu : Wkład filtra hydraulicznego 944431Q


EPF Series Replacement Elements zostały zaprojektowane do wysokociśnieniowej filtracji oleju hydraulicznego w linii. Dostępne w konfiguracjach o pojedynczej lub podwójnej długości, with ratings down, elementy pomagają chronić krytyczne komponenty silnika, takie jak zawory, łożyska, cylindry i pompy przed przedostawaniem się zanieczyszczeń, co może prowadzić do zwiększonego zużycia maszyny, skrócenia odstępów między konserwacjami, wydłużenia przestojów i wzrostu kosztów. Elementy nadają się do stosowania w systemach narażonych na bardzo wymagające warunki, w tym w branżach takich jak budownictwo, sektor naftowy i gazowy, rolnictwo oraz operacje górnicze. EPF Series Replacement Elements charakteryzują się opatentowaną, przyjazną dla środowiska konstrukcją, która umożliwia integrację zaworu bypass oraz rdzenia elementu jako części wielokrotnego użytku w misce filtra. Skutkuje to zmniejszeniem ilości odpadów (nawet do 50%) oraz niższymi kosztami utylizacji. Seria EPF jest idealna do włączania filtrów w układy kolektorów, gdzie nie są wymagane dodatkowe przewierty do instalacji zaworów bypass. Dostępne są różne opcje materiałów filtracyjnych w zależności od specyficznych wymagań systemów klientów. Dostępne są również różne rozmiary obudów filtrów w zależności od nominalnego przepływu i typu połączenia.

Mocne strony

•Zapobiega zanieczyszczeniom i przedostawaniu się brudu, piasku, kurzu, metalu itp. do obwodów hydraulicznych
Wydłuża odstępy między wymaganymi czynnościami konserwacyjnymi, obniża koszty eksploatacji i wydłuża ogólny czas użytkowania urządzeń/maszyn
Opatentowana, przyjazna dla środowiska konstrukcja umożliwia integrację zaworu bypass i rdzenia elementu jako części wielokrotnego użytku w misce filtra
Skutkuje to zmniejszeniem ilości odpadów (nawet do 50%) i niższymi kosztami utylizacji
Wkład filtracyjny pozostaje wewnątrz miski filtra podczas wymiany, oszczędzając ponad 500 mm przestrzeni zabudowy w porównaniu z tradycyjnymi filtrami wysokociśnieniowymi
Zdolne do przepływów
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze

Zastosowania

Dźwigi pokładowe i mobilne;Sprzęt pożarniczy;Forwardery;Prasy hydrauliczne;Jednostki sterowania morskiego;Zespoły zasilające;Koparki;Kombajny;Belownice odpadów;Reach stackery;Ładowarki kołowe;Sprzęt wiertniczy;Przemysłowe jednostki mocy;Turbiny wiatrowe

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typwkład zamienny filtra
Dokładność filtrowania2 µm
363,8 Netto
/ Sztuka
447,47 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie