pl
Zaloguj się lub zarejestruj
Nasze produkty
Usługi
Wyszukiwarka łożysk
Wyprzedaże
Wiedza
Kontakt
Obróbka skrawaniem
(13 832)
Mechaniczne przeniesienie napędu
(139 255)
Technologia przepływu i cieczy
(81 884)
Narzędzia i metrologia
(37 525)
Ochrona - Bezpieczeństwo - Higiena
(6845)
Sprzęt/Wyposażenie
(1823)
Instalacja i montaż
(5204)
Konserwacja i naprawa
(1582)
Spawanie
(125)
Wyprzedaże
Pneumatyka
(65 322)
Hydraulika
(10 462)
Technologia uszczelnień
(75)
Opomiarowanie i technologia kontroli
(1488)
Węże i rurociągi
(2105)
Filtracja i pielęgnacja
(1030)
Zobacz Technologia przepływu i cieczy
Węże i przewody
(1265)
Mocowanie - Sprzęt ochronny
(649)
Węże metalowe
(10)
Okucia stalowe
(21)
Okucia ze stali nierdzewnej
(152)
Zobacz Węże i rurociągi
Kategorie Rubix
Technologia przepływu i cieczy
Węże i rurociągi
Węże i przewody
Węże przemysłowe
Wąż wielofunkcyjny (woda, powietrze)
Wąż No-Skive Compact Spiral 787TC-10
Wąż wielofunkcyjny (woda, powietrze) Parker 787TC-10
Parker Hannifin
Zobacz informacje techniczne
Referencje
Parker:
787TC-10
Rubix:
534751
Producent:
787TC-10
Szczegóły produktu : Wąż No-Skive Compact Spiral 787TC-10
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
Zgłoś błąd danych produktu
zł
227,34
Netto
/
Metr
zł
279,63
Brutto
Termin dostawy na zapytanie
Dodaj do koszyka
Wybierz warianty (2)
Nie zapomnij zalogować się, aby złożyć zamówienie, skorzystać ze swoich dedykowanych warunków cenowych i większego zakresu asortymentu
Zobacz nasze produkty z innych kategorii, które mogą Cię zainteresować
Kompaktowy wąż No-Skive odporny na wysokie temperatury 436-6-BLU-RL
Wąż przemysłowy GST II BLACK 15 19X28mm
Przewód PE 10x8mm-opak.100m 1100Y10 00
Wąż 462-5
Przewód pu niebieski 1100U06 04
Wąż 492-16
Wąż 13x19mm PVC RED 30m, MHP1330R
Przewód techniczny PCV z oplotem 19x24mm,11 bar, żółty, w rolce 50m 867053
Przewód PU czarny 100m 1100U08 01
Wąż hydrauliczny 462TC-6
Wąż kompaktowy Elite 461LT-8
Kompaktowy wąż No-Skive odporny na wysokie temperatury 436-16-BLU-RL
Przewód pa 1/4/0 1094P56 00
Wąż kompaktowy No-Skive 372TC-8
WĄŻ LEGRIS 1040H62 02 (ZIELONY DN12; 40M W ROLCE)