Referencje
Parker:462-12
Rubix:620650
Producent:462-12


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 19.1 mm |
|---|---|
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 280 bar |
| Materiał | stal;stal nierdzewna;guma syntetyczna (powłoka) |
Szczegóły produktu : Wąż kompaktowy Elite 462-12
Parker's Medium Pressure Elite No-Skive Compact hoses 462, 462ST, 462TC, 462PU przewyższają EN 857-2SC - ISO 11237 - Type 2SC i stanowią doskonałe rozwiązanie dla bardziej wymagających potrzeb rynku. Zastosowano zaawansowane materiały i technologie produkcji, aby sprostać najważniejszym priorytetom zastosowań przewodów kompaktowych, takim jak łatwość prowadzenia, odporność na ścieranie, promień gięcia, wpływ medium i warunków środowiskowych. Wytrzymała powłoka oferuje 80 x, a super wytrzymała powłoka nawet 450 x większą odporność na ścieranie niż standardowe przewody z gumową powłoką. Z tego powodu ich główne zastosowania to maszty wózków widłowych, ładowarki teleskopowe oraz urządzenia do przemieszczania materiałów. Zakres przewodów Medium Pressure jest uzupełniony pełnym wyborem kompatybilnych złączek No-Skive ze stali i stali nierdzewnej.
Mocne strony
•Dopasowany system węża i złączki gwarantuje zatwierdzoną i bezpieczną kombinację oraz najwyższą jakość i bezpieczeństwo połączone z najdłuższą żywotnością produktu końcowego dla użytkowników końcowych
Wysokiej jakości mieszanki umożliwiają cienkie powłoki, mniejszą masę i długą żywotność Wysoka elastyczność ułatwiająca montaż i wydłużająca czas eksploatacji Powłoki węży o wysokiej odporności na ścieranie przewyższające wymagania ISO 6945, wydłużające żywotność Małe promienie gięcia i niewielka masa do zastosowań, gdzie decydujące znaczenie mają przestrzeń i masa Mieszanki powłok o wysokiej odporności na ozon, zwiększające odporność na warunki atmosferyczne i starzenie Kompletna technologia złączek No-Skive w całym asortymencie węży średniego ciśnienia zapewniająca prostszy, szybszy i bezpieczniejszy montaż węża
Wysokiej jakości mieszanki umożliwiają cienkie powłoki, mniejszą masę i długą żywotność Wysoka elastyczność ułatwiająca montaż i wydłużająca czas eksploatacji Powłoki węży o wysokiej odporności na ścieranie przewyższające wymagania ISO 6945, wydłużające żywotność Małe promienie gięcia i niewielka masa do zastosowań, gdzie decydujące znaczenie mają przestrzeń i masa Mieszanki powłok o wysokiej odporności na ozon, zwiększające odporność na warunki atmosferyczne i starzenie Kompletna technologia złączek No-Skive w całym asortymencie węży średniego ciśnienia zapewniająca prostszy, szybszy i bezpieczniejszy montaż węża
Zastosowania
Sprzęt budowlany;formowanie wtryskowe;leśnictwo i rolnictwo;przemieszczanie materiałów;przemysł celulozowo-papierniczy ;wszystkie mobilne i przemysłowe zastosowania średniego ciśnienia;maszyny budowlane;maszyny rolnicze i leśne;maszyny do przemieszczania materiałów;motoryzacja/obrabiarki;maszyny do formowania wtryskowego i maszyny celulozowo-papiernicze
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 19.1 mm |
|---|---|
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 280 bar |
| Materiał | stal;stal nierdzewna;guma syntetyczna (powłoka) |
| Promień krzywej | 120 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie