• Wyszukiwarka łożysk
  • Wyprzedaże
  • Wiedza
  • Kontakt
  • Obróbka skrawaniem(13 832)
  • Mechaniczne przeniesienie napędu(139 255)
  • Technologia przepływu i cieczy(81 884)
  • Narzędzia i metrologia(37 525)
  • Ochrona - Bezpieczeństwo - Higiena(6845)
  • Sprzęt/Wyposażenie(1823)
  • Instalacja i montaż(5204)
  • Konserwacja i naprawa(1582)
  • Spawanie(125)
  • Wyprzedaże
  • Pneumatyka(65 322)
  • Hydraulika(10 462)
  • Technologia uszczelnień(75)
  • Opomiarowanie i technologia kontroli(1488)
  • Węże i rurociągi(2105)
  • Filtracja i pielęgnacja(1030)
Zobacz Technologia przepływu i cieczy
  • Napędy hydrauliczne(487)
  • Kondycjonowanie oleju(173)
  • Kontrola procesu hydrauliki(1303)
  • Elementy złączne hydrauliki(8463)
  • Akumulatory(32)
Zobacz Hydraulika
  1. Kategorie Rubix
  2. Technologia przepływu i cieczy
  3. Hydraulika
  4. Kontrola procesu hydrauliki
  5. Pojedyncze zawory
  6. Zawór specjalny
  7. Blok zaworu B16-3-A16T

Zawór specjalny Parker B16-3-A16T

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:B16-3-A16T
Rubix:517236
Producent:B16-3-A16T
brand logo

Szczegóły produktu : Blok zaworu B16-3-A16T


Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 507,37 Netto
/ Sztuka
zł 624,07 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Zobacz nasze produkty z innych kategorii, które mogą Cię zainteresować

Zawór zwrotny RHDI3/471, 3/4", ciśnienie otwarcia 1bar, materiał 1.4571Zawór hydrauliczny DV18LZawór zwrotny stalowy RHV35LREDCFZawór 4202 15 21 20Zawór kulowy DN15 G1/2 brass/PTFE 4902 15 21Zawór zwrotny - Końcówka ze stożkiem EO 24° RHD30SOMDCFZawór zwrotny - końcówka ze stożkiem EO 24° - gwint zewnętrzny BSPP - uszczelka EOlastic (ISO 1179) RHV12LREDOMDCFZawór zwrotny - Gwint wewnętrzny BSPP (ISO1179-1) RHDI1/2CFZawór zwrotny - Gwint wewnętrzny BSPP (ISO1179-1) RHDI1/8CFZawór przełączający - Końcówki ze stożkiem WV08LOMDCFZAWÓR LEGRIS 4602 07 17Zawór zwrotny - Metryczny gwint zewnętrzny - Uszczelka EOlastic (ISO 9974) - Końcówka ze stożkiem EO 24° RHZ25SREDOMDCFZAWÓR RHDI15BCFZAWÓR HYDRAULICZNY RHDI3/83BCFZawór zwrotny - Gwint wewnętrzny BSPP (ISO1179-1) RHDI3/8CF
Rubix

Europejski Lider w Dystrybucji Dostaw MRO

Aplikacja mobilna Rubix

Skanuj produkty, aby szybko zamówić ponownie

Pobierz w Google PlayPobierz wApp Store
Visa

Skontaktuj się z nami

17 227 00 00
Pon - Pt: 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami
Visa

Nasze oddziały

Setki lokalizacji w całej Europie

Oddziały w Polsce
Visa

Nasze zaangażowanie

EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025Wśród 2% najlepszych na świecie

 

O Rubix Polska:

  • Nasze oddziały
  • Skontaktuj się z nami
  • Grupa Rubix
  • Strategia podatkowa
  • Kariera w Rubix

  • LinkedIn_Logo Znajdź nas na LinkedIn
  • Facebook_Logo Znajdź nas na Facebook'u

Przydatne linki:

  • Najczęściej zadawane pytania
  • Zapomniałem hasła
  • Zaloguj się

© COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | WARUNKI HANDLOWE | WARUNKI ZAKUPU | POLITYKA PRYWATNOŚCI | POLITYKA COOKIE | ZARZĄDZANIE COOKIE
MAPA PRODUKTÓW | Mapa kategorii | Mapa paginowanych kategorii | Mapa stron zawartości