• Wyszukiwarka łożysk
  • Wyprzedaże
  • Wiedza
  • Kontakt
  • Obróbka skrawaniem(13 832)
  • Mechaniczne przeniesienie napędu(139 255)
  • Technologia przepływu i cieczy(81 884)
  • Narzędzia i metrologia(37 525)
  • Ochrona - Bezpieczeństwo - Higiena(6845)
  • Sprzęt/Wyposażenie(1823)
  • Instalacja i montaż(5204)
  • Konserwacja i naprawa(1582)
  • Spawanie(125)
  • Wyprzedaże
  • Pneumatyka(65 322)
  • Hydraulika(10 462)
  • Technologia uszczelnień(75)
  • Opomiarowanie i technologia kontroli(1488)
  • Węże i rurociągi(2105)
  • Filtracja i pielęgnacja(1030)
Zobacz Technologia przepływu i cieczy
  • Napędy hydrauliczne(487)
  • Kondycjonowanie oleju(173)
  • Kontrola procesu hydrauliki(1303)
  • Elementy złączne hydrauliki(8463)
  • Akumulatory(32)
Zobacz Hydraulika
  1. Kategorie Rubix
  2. Technologia przepływu i cieczy
  3. Hydraulika
  4. Elementy złączne hydrauliki
  5. Złącza śrubowe
  6. Hydrauliczne złącze gwintowane
  7. Złączka nierdzewna M6MSC1/8R-316

Hydrauliczne złącze gwintowane Parker M6MSC1/8R-316

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:M6MSC1/8R-316
Rubix:710185
Producent:M6MSC1/8R-316
brand logo

Szczegóły produktu : Złączka nierdzewna M6MSC1/8R-316


Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 89,48 Netto
/ Sztuka
zł 110,06 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Zobacz nasze produkty z innych kategorii, które mogą Cię zainteresować

Przyłączka trójnikowa asymetryczna z gwintem UNF i uszczelką O-Ring 16 R5OX-SZłączka kolankowa 45° przegrodowa 4 WNTX-WLN-SZłączka stalowa nierdzewna M12MSC3/8R-ED-316Końcówka kątowa obrotowa 90 st. z gwintem wew. walcowym rurowym BSP i stożkiem 60 st. 3B282-8-8Przyłączka kolankowa z gwintem BSPP i uszczelką O-Ring 10C4OMLOSPierścień TZ 6-SSZłączka prosta z gwintami NPTF 1 1/2 FF-SKońcówka kątowa obrotowa 90 st. z gwintem wew. metrycznym i końcówką kulową 3C582-12-6Złączka pomiarowa GMA3/25SOMDCFKońcówka prosta z gwintem wew. walcowym rurowym BSP i stożkiem 60 st. 3D982-12-12Kolanko z gwintem wewnętrznym - NPTF 1 1/4 DD-SKońcówka 1CA48-42-24C-VPrzyłączka kolankowa z gwintem metrycznym i uszczelką O-Ring 8M18C8OMXSZłączka 36C82-10-6BZłączka prosta z gwintami zewnętrznymi JIS BSPP stożek 60° 6HP4S
Rubix

Europejski Lider w Dystrybucji Dostaw MRO

Aplikacja mobilna Rubix

Skanuj produkty, aby szybko zamówić ponownie

Pobierz w Google PlayPobierz wApp Store
Visa

Skontaktuj się z nami

17 227 00 00
Pon - Pt: 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami
Visa

Nasze oddziały

Setki lokalizacji w całej Europie

Oddziały w Polsce
Visa

Nasze zaangażowanie

EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025Wśród 2% najlepszych na świecie

 

O Rubix Polska:

  • Nasze oddziały
  • Skontaktuj się z nami
  • Grupa Rubix
  • Strategia podatkowa
  • Kariera w Rubix

  • LinkedIn_Logo Znajdź nas na LinkedIn
  • Facebook_Logo Znajdź nas na Facebook'u

Przydatne linki:

  • Najczęściej zadawane pytania
  • Zapomniałem hasła
  • Zaloguj się

© COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | WARUNKI HANDLOWE | WARUNKI ZAKUPU | POLITYKA PRYWATNOŚCI | POLITYKA COOKIE | ZARZĄDZANIE COOKIE
MAPA PRODUKTÓW | Mapa kategorii | Mapa paginowanych kategorii | Mapa stron zawartości