• Wyszukiwarka łożysk
  • Wyprzedaże
  • Wiedza
  • Kontakt
  • Obróbka skrawaniem(13 832)
  • Mechaniczne przeniesienie napędu(139 255)
  • Technologia przepływu i cieczy(81 884)
  • Narzędzia i metrologia(37 525)
  • Ochrona - Bezpieczeństwo - Higiena(6845)
  • Sprzęt/Wyposażenie(1823)
  • Instalacja i montaż(5204)
  • Konserwacja i naprawa(1582)
  • Spawanie(125)
  • Wyprzedaże
  • Pneumatyka(65 322)
  • Hydraulika(10 462)
  • Technologia uszczelnień(75)
  • Opomiarowanie i technologia kontroli(1488)
  • Węże i rurociągi(2105)
  • Filtracja i pielęgnacja(1030)
Zobacz Technologia przepływu i cieczy
  • Napędy hydrauliczne(487)
  • Kondycjonowanie oleju(173)
  • Kontrola procesu hydrauliki(1303)
  • Elementy złączne hydrauliki(8463)
  • Akumulatory(32)
Zobacz Hydraulika
  1. Kategorie Rubix
  2. Technologia przepływu i cieczy
  3. Hydraulika
  4. Elementy złączne hydrauliki
  5. Złącza śrubowe
  6. Hydrauliczne złącze gwintowane
  7. Przyłączka EGE38SR1EDCF

Hydrauliczne złącze gwintowane Parker EGE38SR1EDCF

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:EGE38SR1EDCF
Rubix:1120479
Producent:EGE38SR1EDCF
brand logo

Szczegóły produktu : Przyłączka EGE38SR1EDCF


Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 313,99 Netto
/ Sztuka
zł 386,21 Brutto
  • Dostępny

Zobacz nasze produkty z innych kategorii, które mogą Cię zainteresować

Tuleja nierdzewna 10046-16CPrzyłączka zaciskowa 1805 12 13Przyłączka prosta - Gwint zewnętrzny BSPP - Stożek 60° (ISO 8434-6) - Gwint zewnętrzny BSPT (ISO 7) 12-16F3MK4SZłączka prosta obrotowa z końcówką z gwintem zewnętrznym, z łożyskiem ślizgowym - Gwint BSPP - Uszczelnienie EOlastic - EO 24° DVGE20SROMDCFKońcówka obrotowa kątowa 45° ORFS z gwintem wewnętrznym 1J748-20-20Kolanko z gwintami zewnętrznym i wewnętrznym - NPTF 1 1/4 CD-STuleja TXSS14Złączka nierdzewna 16-16R MHN-SSZłączka nierdzewna M16MSC1/2R-316Przyłączka kolankowa z gwintem BSPP i uszczelką O-Ring 8-4C4OMLOSZłączka nierdzewna M10MSC1/4R-ED-316Złączka 169HD-4-2Złączka 0106 04 00Złączka 6M14F687OMXSSZłączka 4-4F3MXSS
Rubix

Europejski Lider w Dystrybucji Dostaw MRO

Aplikacja mobilna Rubix

Skanuj produkty, aby szybko zamówić ponownie

Pobierz w Google PlayPobierz wApp Store
Visa

Skontaktuj się z nami

17 227 00 00
Pon - Pt: 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami
Visa

Nasze oddziały

Setki lokalizacji w całej Europie

Oddziały w Polsce
Visa

Nasze zaangażowanie

EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025Wśród 2% najlepszych na świecie

 

O Rubix Polska:

  • Nasze oddziały
  • Skontaktuj się z nami
  • Grupa Rubix
  • Strategia podatkowa
  • Kariera w Rubix

  • LinkedIn_Logo Znajdź nas na LinkedIn
  • Facebook_Logo Znajdź nas na Facebook'u

Przydatne linki:

  • Najczęściej zadawane pytania
  • Zapomniałem hasła
  • Zaloguj się

© COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | WARUNKI HANDLOWE | WARUNKI ZAKUPU | POLITYKA PRYWATNOŚCI | POLITYKA COOKIE | ZARZĄDZANIE COOKIE
MAPA PRODUKTÓW | Mapa kategorii | Mapa paginowanych kategorii | Mapa stron zawartości