Akcesoria do pojedynczych zaworów Parker S8LDD012

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Parker:S8LDD012
Rubix:719538
brand logo

Informacje techniczne

Typuni-coil

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : CEWKA 12V S8LDD012


Unicoils są stosowane wyłącznie w zaworach DSL* Unisol 210 Bar (3000 PSI) i DSH* 345 Bar (5000 PSI). Te cewki są większe (wysokość i szerokość) niż cewki stosowane w zaworach DS* pracujących przy 210 Bar (3000 PSI). Cewki do zaworów DS*, 210 Bar (3000 PSI) nie są wymienne. Aby uzyskać dane techniczne i informacje dotyczące zamawiania cewek stosowanych w zaworach DS* o ciśnieniu znamionowym 210 Bar (3000 PSI), zobacz podstawowe dane specyfikacji cewek.

Mocne strony

•Jednoczęściowa, kompaktowa konstrukcja enkapsulowana
Minimalny pobór prądu
Wiele zacisków i napięć
Cewka przeznaczona do stosowania wyłącznie z zaworami serii 08 i 09, Unisol “DSL” 210 Bar (3000 PSI) oraz “DSH” 345 Bar (5000 PSI)
Cewki wykonane z wysokiej jakości drutu magnetycznego klasy H
Gruba wewnętrzna rama żelazna otaczająca miedziane uzwojenia, zwiększająca gęstość strumienia magnetycznego cewki
Więcej amperozwojów, co daje większy strumień magnetyczny przy danym napięciu wejściowym
Cewka A.C. pracuje @ 50/60 cykli (Hz)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typuni-coil
269,21 Netto
/ Sztuka
331,13 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie